Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Kaapelijakokaappi, h=1200 mm - MJS K00K

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi, h=1200 mm - MJS K00K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980053995

Sähkönumero

5453105

Toimittajan tuotenumero

MJSK00K

Tukkuerä

5

1200x360x400mm, kiskot 630A 38kg, RAL7008

Nimellisvirta 630 A. Nimellisjännite 500 V.