ABB - Kaapelijakokaappi, mittaritila - CDCM 420 valaistuskeskus

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi, mittaritila - CDCM 420 valaistuskeskus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003242

Sähkönumero

5451272

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300430

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

400 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

220 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

KAAPELINJAKOKAAPPI

Kuumasinkityt mittarikaapit CDCM
(Kaappi on kuin CDC,mutta varustettuna erillisellä mittartilalla).

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan