ABB - Kaappitarvike, jalusta - GOLV-S 73 lattia-asennukseen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 400 mm
Korkeus - 940 mm
Syvyys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331980016884
Sähkönumero
5451640
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300550
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
400 mm
Korkeus:
940 mm
Syvyys:
303 mm
Lattiajalka Kabeldon SDC x73 kaappiin


