ABB - Kaappitarvike, jalusta - GOLV-S 98 lattia-asennukseen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1310 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003495
Sähkönumero
5452195
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300442
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1310 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
303 mm
JALUSTA
Lattiajalka Kabeldon SDC x98 kaappiin
Lattiajalka Kabeldon SDC x98 kaappiin

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


