ABB - Kaappitarvike, jalusta - MARK-S 98 LD (SDC 698 LD:lle)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1310 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 233 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980012435
Sähkönumero
5452193
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300572
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1310 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
233 mm
JALUSTA
Maajalka SDC x98LD jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus
Maajalka SDC x98LD jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus


