ABB - Kaappitarvike, jalusta - Mark-S73

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, jalusta - Mark-S73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

996 mm

Korkeus:

940 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Syvyys:

303 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot233 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 996 mm

  • Korkeus - 940 mm

  • Syvyys - 303 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980012428

Sähkönumero

5452191

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300549

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

996 mm

Korkeus:

940 mm

Syvyys:

303 mm

JALUSTA

Maajalka SDC x73 jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan