Etusivu

ABB - Kaappitarvike, jalusta - MARK-S73 LD (SDC 673 LD:lle)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, jalusta - MARK-S73 LD (SDC 673 LD:lle)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

996 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot682 mm

Korkeus:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot940 mm

Syvyys:

233 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot303 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 996 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 233 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980031399

Sähkönumero

5451209

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300636

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

996 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

233 mm

Maahan tehtäviin asennuksiin jalusta SDC73LD jakokaapille.

Maajalka SDC x73LD jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus