ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - C60-BP (CDC kaapin jalustaan)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, pohjalevy - C60-BP (CDC kaapin jalustaan)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 845 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Syvyys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980032303

Sähkönumero

5451516

Toimittajan tuotenumero

2CGX053310727

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

845 mm

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

130 mm

POHJALEVY

Aluslaatta CDC x60 jakokaapin jalkojen yhdistämiseen, helpottaa asennusta ja tukevoittaa rakennetta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan