ABB - Kaappitarvike, SE-lukko - SDC-LSE

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaappitarvike, SE-lukko - SDC-LSE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - avain

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - muu

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980006311

Sähkönumero

5451522

Toimittajan tuotenumero

2CGX043310598

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

avain

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

LUKKO

SE- eli Tukholmalukko Kabeldon SDC kaappiin

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan