ABB - Kahvasulake 690V, 200A, DIN 2 - aM DIN 2-koko 200A 690V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvasulake 690V, 200A, DIN 2 - aM DIN 2-koko 200A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019224138

Sähkönumero

3123234

Toimittajan tuotenumero

OFAA2AM200

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

200 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sulakkeen tilanilmaisu:

ei ole

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Nimellisjännite DC:

690 V

Tehohävikki nimellisvirralla:

11.3 W

KAHVASULAKE

Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.

Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.

Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.