ABB - Kahvasulake 690V, 500A, DIN 4 - gG DIN 4-koko 500A 690V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvasulake 690V, 500A, DIN 4 - gG DIN 4-koko 500A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019223971

Sähkönumero

3123422

Toimittajan tuotenumero

OFAA4GG500

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

500 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sulakkeen tilanilmaisu:

ei ole

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH4

Nimellisjännite DC:

690 V

Tehohävikki nimellisvirralla:

38 W

gG DIN 4-koko 500A 690V



Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.

Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.

Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.