Etusivu

ABB - Kahvasulake ABB 500 V gG/gL - gG DIN 000-koko 4A 500V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvasulake ABB 500 V gG/gL - gG DIN 000-koko 4A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019205533

Sähkönumero

3112004

Toimittajan tuotenumero

OFAF000H4

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

4 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sulakkeen tilanilmaisu:

ei ole

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Nimellisjännite DC:

500 V

Tehohävikki nimellisvirralla:

1.5 W

gG DIN 000-koko 4A 500V

Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.

Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.

Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.