varastointi päättyy

ABB - Kahvasulake ABB 690 V gG/gL - gG DIN 00-koko 6A 690V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvasulake ABB 690 V gG/gL - gG DIN 00-koko 6A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019031095

Sähkönumero

3110148

Toimittajan tuotenumero

1SCA022007R3940

Tukkuerä

30

Nimellisvirta:

6 A

KAHVASULAKE

- käyttöluokka gG, katkaisukyky > 100 kA