Poistunut tuote

ABB - Kahvasulake ABB 690 V gG/gL - gG DIN 1-koko 35A 690V

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Kahvasulake ABB 690 V gG/gL - gG DIN 1-koko 35A 690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 35 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019031224

Sähkönumero

3110361

Toimittajan tuotenumero

1SCA022007R4910

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

35 A

KAHVASULAKE

- käyttöluokka gG, katkaisukyky > 100 kA