ABB - Kahvavarokealusta - OFAX4AS31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1250 A
Napojen lukumäärä - 3
Varokealustan koko - NH4a
Kiskoasennettava - ei
Kääntömekanismi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019206684
Sähkönumero
3112552
Toimittajan tuotenumero
OFAX4AS31
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
1250 A
Napojen lukumäärä:
3
Varokealustan koko:
NH4a
Kiskoasennettava:
ei
Kääntömekanismi:
ei
1-nap. 1250A DIN 4a IP20. Liitinkisko 60mm. kosketussuoj. rakenne
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.


