ABB - Kalvotiiviste Kosti - 1:lle johd.pyöreä pistr+kytk

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677335952

Sähkönumero

2006597

Toimittajan tuotenumero

1237SW

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

ei

Kalvotiiviste, Kosti, 1 johto, pistorasioille ja kytkimille pohjaan



Kalvotiiviste
Kalvotiiviste yhdelle kaapelille 9-14,4mm. Pyöreä asennusreikä 16,5mm. Sopii Kosti pistorasioiden ja kytkimien pohjaan.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan