ABB - Kalvotiiviste Kosti - 1:lle johdolle umpi pistr+kytk

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677335884

Sähkönumero

2006593

Toimittajan tuotenumero

2124SW

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

ei

Kalvotiiviste, Kosti, 1 johto, umpi, pistorasioille ja kytkimille

Kalvotiiviste
Kalvotiiviste yhdelle johdolle avattavin aihioin, Sopii Kosti pistorasioille ja kytkimille.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan