ABB - Kanavadatarasia ProDuct - RJ45 rasia, nimikilvellä, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677331794
Sähkönumero
1406288
Toimittajan tuotenumero
AUD50.NP
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
62 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kokoonpano:
täyspeitelevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
85 mm
Liitinrasia
Kulmamallinen yleiskäyttöinen liitinrasia nimikilvellä. Käyttö yhdessä liitinadapterin kanssa. Liitinadaptereilla AUD51.x voidaan rasiaan asentaa 1-3 kpl RJ45 liittimiä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


