Varastointi päättyy

ABB - Kauko-ohjain RF - Kauko-ohjain langaton

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Kanavien lukumäärä - 8

  • Kantama - 100 m

  • Väri - muu

  • Kauko-ohjain (manuaalinen) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8427238107547

Sähkönumero

2815270

Toimittajan tuotenumero

6780-500

Tukkuerä

10

Signaalin lähetys:

radio

Kanavien lukumäärä:

8

Kantama:

100 m

Väri:

muu

Kauko-ohjain (manuaalinen):

ei

Pintaan asennettava lähetin:

ei

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu merkintayksikölle:

kyllä

Soveltuu liiketunnistimeksi:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kauko-ohjain langaton

Kauko-ohjain RF-järjestelmän laitteiden ohjaamiseen. _x000D_ 5 kanavan nappiparit (1 - 5)_x000D_ 3 esivalittua nappia (A - C)_x000D_ Esivalinnat (A-C) esitetään LED-merkkivaloilla_x000D_ Helppokäyttöinen “Kaikki pois”-nappi_x000D_ Yhteensä 15 kanavaa vastaten 30 tilannetta_x000D_ Toimii yhdellä CR-2030 tai CR-2032 paristolla

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan