ABB - Käynnistinkotelo MS116/132 - IB132-G harmaa

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Käynnistinkotelo MS116/132 - IB132-G harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614421617

Sähkönumero

3705861

Toimittajan tuotenumero

IB132-G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

118 mm

Korkeus:

194 mm

Syvyys:

119 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

12

KÄYNNISTINKOTELO HARMAA, MS132, IP65



MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.