ABB - Käyttötuntilaskuri - 240VAC, 60Hz, 99.999h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminnan ilmaisu - kyllä
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 85 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779365901
Sähkönumero
6680135
Toimittajan tuotenumero
E233-240/60HZ
Tukkuerä
10
Toiminnan ilmaisu:
kyllä
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
85 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
240VAC, 60Hz, 99.999h 0,01h ei resetointi
ABB:n System pro M compact® -mittauslaitesarja sisältää kattavan ja erikoistuneen etupaneeli- ja DIN-kiskolaitevalikoiman (verkkoanalysaattorit, analogiset ja digitaaliset volttimittarit, ampeerimittarit ja taajuusmittarit), jotka on suunniteltu kaikentyyppisiin siviilialan, kaupallisen alan ja teollisuuden sovelluksiin ja joiden avulla yksi- tai kolmivaihe-pääsähköparametrit voidaan mitata tehokkaasti.Sarjaa on mahdollista täydentää laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu virta- ja jännitemuuntimia, ohitusvastus sekä kiskoviestinnän muuntimia.
Edut
ABB:n System pro M compact® -mittauslaitesarja sisältää kattavan ja erikoistuneen etupaneeli- ja DIN-kiskolaitevalikoiman (verkkoanalysaattorit, analogiset ja digitaaliset volttimittarit, ampeerimittarit ja taajuusmittarit), jotka on suunniteltu kaikentyyppisiin siviilialan, kaupallisen alan ja teollisuuden sovelluksiin ja joiden avulla yksi- tai kolmivaihe-pääsähköparametrit voidaan mitata tehokkaasti.Sarjaa on mahdollista täydentää laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu virta- ja jännitemuuntimia, ohitusvastus sekä kiskoviestinnän muuntimia.
Edut
- Täydellinen valikoima verkkoanalysointi- ja monitoimimittareita.
- Kaikentyyppisiin sovelluksiin voidaan aina valita erikoistuneimmat laitteet
- Laaja lisävarustesarja, jonka avulla ABB:n mittauslaitteita voidaan asentaa laajaan valikoimaan sovelluksia
- Sekä etupaneelin (syvyyttä on vähennetty) että DIN-kiskolaitteiden kompaktin muotoilun ansiosta kojeistotila voidaan optimoida
- Kaikkien pääsähköparametrien TRMS-mittaus
- Rajaton viestintä: kaikki verkkoanalysaattorin, monitoimi- ja energiamittareiden mittaamat tiedot voidaan välittää nopeasti etäkohteisiin laaja-alaisimpien viestintäprotokollien avulla
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


