Etusivu

ABB - Kela kontakt. A90, A110 vrt - ZA 110-83 48V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kela kontakt.  A90, A110 vrt - ZA 110-83 48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kela

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500149591

Sähkönumero

3709239

Toimittajan tuotenumero

ZA110-83

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kela

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

varaosa, A95, A110, 48VAC/50/60Hz

A-kontaktorisarjan tarvike.