Etusivu

ABB - Kela kontakt. A90, A110 vrt - ZA 110-84 110V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kela kontakt.  A90, A110 vrt - ZA 110-84 110V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kela

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500149607

Sähkönumero

3709240

Toimittajan tuotenumero

ZA110-84

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kela

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

varaosa, A95, A110, 110VAC/50Hz 110-120VAC/60Hz

A-kontaktorisarjan tarvike.