ABB - Kela kontaktoria A50, A75 vrt - ZA 75-80 230V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kela kontaktoria  A50, A75 vrt - ZA 75-80 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522118806

Sähkönumero

3709137

Toimittajan tuotenumero

ZA75-80

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

KELA

A-kontaktorisarjan tarvike.