ABB - Kela kontaktoria A50, A75 vrt - ZA 75-85 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 400...415 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471522118851
Sähkönumero
3709138
Toimittajan tuotenumero
ZA75-85
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...415 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
KELA
A-kontaktorisarjan tarvike.
A-kontaktorisarjan tarvike.


