ABB - Kellokytkin 8-kanavaa - FW/S8.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 8

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Päivittäisohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779906661

Sähkönumero

2815428

Toimittajan tuotenumero

FW/S8.2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

8

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Päivittäisohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Läsnäolon simulointi:

ei

Kesä-/talvikytkin:

kyllä

Radio-ohjattu (DCF77):

kyllä

GPS:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

Vapaapäivät ohjelmoitavissa:

kyllä

Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

8-kanavainen kellokytkin, 3 moduulia



8-kanavainen päivä-, viikko- tai vuosikellokytkin. Jokainen kanava voidaan käyttää joko tavallisena tai astronomisella toiminolla. Kellossa myös 16 erikoispäiväohjelmaa. Kellon voi synkronisioda joko DCF-radiosignaalin tai GPS:n avulla.