ABB - Kellokytkin digitaalinen - 1-kanava, 1V, Viikko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Tekstiopastus näytössä - kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542225317
Sähkönumero
2619406
Toimittajan tuotenumero
DW1
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
87 mm
- DW1, DW2
- viikkokello 1- ja 2-kanava
- Kello, summittainen ja syklinen ohjelma.
- DBT Timer APP (Bluetooth)
- LED 500W
- HEHKULAMPUT 2000W
- LOISTEPUTKET 300VA


