ABB - Kellokytkin Impressivo - VIIKKOKELLO NÄYTTÖ

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu ajastin - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - käyttöyksikkö

  • Astro-ajastuksella - kyllä

  • Satunnaisgeneraattori - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395186657

Sähkönumero

2620014

Toimittajan tuotenumero

6455-101-500

Tukkuerä

10

Integroitu ajastin:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

käyttöyksikkö

Astro-ajastuksella:

kyllä

Satunnaisgeneraattori:

kyllä

Poiskytkennän esto:

kyllä

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Itsenäinen:

87600 h

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Viikkokello, koje, 4 kytkentäaikaa/pvä, varakäyntiaika 14h

Viikkokello, 10 A, koje. Päivää kohti voidaan asettaa neljää kytkentäaikaa. Talvi- ja kesäajan välinen vaihto tapahtuu automaattisesti. Varakäyntiaika 14 tuntia. Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Käyttölämpötila 0 - 35 °C. Asennetaan relerungon 6401U-102 päälle.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan