ABB - Keskiölevy 6109/xx Imp ALU KNX - 6109/03-83-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395209233
Sähkönumero
2815608
Toimittajan tuotenumero
6109/03-83-500
Tukkuerä
1
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
alumiini
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
63 mm
Laitteen korkeus:
63 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
10.4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, alumiini


