ABB - Keskiölevy impressivo - 2xRJ45, pölyluukut, mVAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199009353
Sähkönumero
7204095
Toimittajan tuotenumero
1819DC-884
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
63 mm
Laitteen korkeus:
63 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
63 mm
Keskiölevy RJ45 rasian rungoille 1819.xx. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-100 avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


