ABB - Keskiölevy Impressivo - KL mekaaninen ajastin ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - kellokytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395226605
Sähkönumero
2619624
Toimittajan tuotenumero
1771-81-103
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kellokytkin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
21.6 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
7021
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Mekaanisen ajastimen keskiölevy + säätönuppi. Ajastus merkinnät 0-120 min
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


