ABB - Keskiölevy Impressivo - Korttikytkimelle, ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395064818

Sähkönumero

2106122

Toimittajan tuotenumero

1792-81

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

63 mm

Malli / Tyyppi:

hotellikortti

Syvyys:

13.4 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "nuolet"

RAL-numero (vastaava):

7021

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Keskiölevy, Impressivo, korttikytkimelle 2025U, antrasiitti

Erikoisvipu
Erikoisvipu korttikytkimen rungolle 8114.1. Käyttö esimerkiksi hotellihuoneen pääkytkimenä"" luottokortin kokoisella kortilla. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin sisälle. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.""

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan