ABB - Keskiölevy Impressivo - Säätimen keskiölevy mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199009810

Sähkönumero

2620081

Toimittajan tuotenumero

6540-884-102-510

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

himmennin

Leveys:

63 mm

Korkeus:

15.6 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

63 mm

RAL-numero (vastaava):

9016

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Säätimen keskiölevy, Impressivo, matta valkoinen



Säätimen keskiölevy, valkoinen, Impressivo. Sisältää hohtolampun. Sopii säätimille 2112U-101, 2250U, 6513U-102, 6520U, 6523U-102-500 ja 6523UR-103-500. IP21

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan