ABB - Keskiölevy Impressivo - TV/R/Sat rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - SAT
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395087893
Sähkönumero
7060525
Toimittajan tuotenumero
1743-866
Tukkuerä
10
Käyttö:
SAT
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
ruostumaton teräs
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
63 mm
Laitteen korkeus:
63 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
11.6 mm
Keskiölevy, liitinrunko ja kaksi RJ11 liitintä. Käyttö esimerkiksi puhelinpistorasiana. Liittimissä on pölysuojat ja hahloliittimet. Liittämiseen ei tarvita erikoistyökalua.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


