ABB - Keskiölevy Impressivo - Umpi, 100mm, mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Materiaali:

muovi

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199009339

Sähkönumero

2166087

Toimittajan tuotenumero

2538-100-884

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

63 mm

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Syvyys:

63 mm

RAL-numero (vastaava):

9016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy, Impressivo, umpi, 100mm, matta valkoinen

Keskiölevy Umpinainen keskiölevy. Sopii 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan