ABB - Keskiölevy Impressivo - Umpi 85mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiMateriaali:
muoviTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677330575
Sähkönumero
2166041
Toimittajan tuotenumero
2538-81
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
64 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
15 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Keskiölevy
Umpinainen keskiölevy. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


