ABB - Keskiölevy Impressivo - Umpi 85mm mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395126936

Sähkönumero

2166047

Toimittajan tuotenumero

1742-884

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

kyllä

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Keskiölevy, Impressivo, umpi, matta valkoinen

Umpinainen keskiölevy. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan