Etusivu

ABB - Keskiölevy - Keskiölevy 1-os. vipu f@h/KNX

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316320

Sähkönumero

2830001

Toimittajan tuotenumero

6230-10-916-510

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

1

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

Merkintäalueella:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Keskiölevy 1-osainen vipu f@/KNX 1-osainen painikerungon vipu, SAGA™. Sopii käytettäväksi ABB-free@home ja KNX painikerunkojen kanssa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003