ABB - Keskiölevy - Keskiölevy puh.konv. f@h/KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SAGA
EAN-koodi
4011395341261
Sähkönumero
2830004
Toimittajan tuotenumero
6236-916-510
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
2
Merkintäalueella:
ei
SAGA™ keskiölevy puhallinkonvektori. Sopii käytettäväksi ABB-free@home ja KNX huonetermostaatin runkojen kanssa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003





