ABB - Keskiölevy - Keskiölevy T f@h/KNX

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316511

Sähkönumero

2830003

Toimittajan tuotenumero

6235-916-510

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

2

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

2

Merkintäalueella:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Keskiölevy termostaatti f@h/KNX

SAGA™ keskiölevy termostaatti. Sopii käytettäväksi ABB-free@home ja KNX huonetermostaatin runkojen kanssa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan