ABB - Keskiölevy säätimelle - Impressivo ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395265765
Sähkönumero
2619613
Toimittajan tuotenumero
6540-81-102-510
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
15.6 mm
RAL-numero (vastaava):
7021
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Säätimen keskiölevy, antrasiitti, Impressivo. Sisältää hohtolampun. Sopii säätimille 2112U-101, 2250U, 6513U-102, 6520U-500, 6523U-102-500 ja 6523UR-103-500.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


