ABB - Keskiölevy SAGA - BT painikkeen 1-os. vipu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199012551
Sähkönumero
2625024
Toimittajan tuotenumero
6735 BT-916
Tukkuerä
16
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
16.51 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
55.7 mm
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA tuotteen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia.
SAGA langattoman painikkeen 1-osainen vipu, väri valkoinen. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Tuote sopii ABB-free@home, Casambi ja Frieds of Hue langattomiin painikerunkoihin.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


