ABB - Keskiölevy SAGA - Keskiölevy mekaaninen ajastin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - kellokytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395316498
Sähkönumero
2619630
Toimittajan tuotenumero
1771-916-103-510
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kellokytkin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
20.4 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
SAGA™ Mekaaninen ajastimen keskiölevy. Mekaanisella ajastimella voidaan ohjata erilaisia sähkölaitteita 0-120 min ajastuksella. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


