ABB - Keskiölevy SAGA - Keskiölevy, termostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - termostaatti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199012513
Sähkönumero
2620070
Toimittajan tuotenumero
6435-916
Tukkuerä
16
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
termostaatti
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
55 mm
Korkeus:
8 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
55 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
SAGA™ tuotteen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia. Keskiölevyä voidaan käyttää termostaation TC16-20U ( 2619402) sekä ajastimen 6465 U-101-500 (2619353). Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


