ABB - Keskiölevy termostaatille - T-11-866 RST.Impressivo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - keskiölevy
Käyttö - termostaatti
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttötilan indikointi - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199001043
Sähkönumero
2619309
Toimittajan tuotenumero
T-11-866
Tukkuerä
T-11-866
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Käyttö:
termostaatti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttötilan indikointi:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
63 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
63 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP31
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Impressivo -keskiöosat termostaateilleteille.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


