ABB - Keskusyksikkö - Keskusyksikkö 1,2A 8U DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 20 V

  • Enimmäislähtövirta - 1200 mA

  • Tulojännite - 230 V

  • Virran tyyppi - DC

  • Oikosulkukesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891818026

Sähkönumero

2815714

Toimittajan tuotenumero

M2300-101

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

20 V

Enimmäislähtövirta:

1200 mA

Tulojännite:

230 V

Virran tyyppi:

DC

Oikosulkukesto:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Korkeus:

90 mm

Leveys:

142 mm

Syvyys:

65 mm

Integroitu ovenavauspiiri:

ei

Ohjaustoiminto:

kyllä

Arviointitoiminto:

kyllä

Huoltoilmaisin:

kyllä

Ohjelmointiesto:

ei

Pistotulppa:

ei

ABB-Welcome, Keskusyksikkö 1,2A MDRC 8U DIN



Ovipuhelinjärjestelmän keskusyksikkö. Jos samassa sisäosoitteessa (huoneistossa) on useampi laite voidaan valita soiko kaikissa (all-on) vain vai vain Master-laitteessa (one-on). Ylikuumenemis-,oikosulku- ja ylijännitesuoja.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan