ABB - Keskusyksikkö KNX - AC/S1.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

  • Logiikkayksikkö - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779015806

Sähkönumero

2814555

Toimittajan tuotenumero

AC/S1.2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Logiikkayksikkö:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintayksikkö KNX/BACnet



AC/S-hallintaykkössä on nettipohjainen käyttöliittymä lämmitys-/jäähdytysjärjestelmän hallintaan, monitorointiin ja datan loggaukseen. Hallintayksikössä on valmiit sovellusmoduulit esim. huonenäkymä, ajastus, asetusarvon laskentaa, lämpökäyrän asetusta ja laitemonitorointa varten. Omia sovellusmoduuleita on mahdollista luoda. AC/S1.2.1 on Bacnet-rajapinta järjestelmä-integraatiota varten. Hallintayksiköissä on KNX-väyläliitäntä sekä Ethernet-portti. Laite tarvitsee ulkoisen apujännitteen 24 V AC/DC tai PoE(Power over Ethernet).

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan