ABB - Keskusyksikkö KNX - HIL/S20.1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Malli / Tyyppi - Ethernet

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779015813

Sähkönumero

2814577

Toimittajan tuotenumero

HIL/S20.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Malli / Tyyppi:

Ethernet

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX teholähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä. 6 moduulia

KNX teholähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä on laitekokonaisuus pienten KNX-järjestelmien jännitesytöttöön ja liittämiseen Ethernet-verkkoon. Käyttöjännite riittää enintään 20 kpl KNX-laitteelle. IP-väylämuunnin tukee yhtä KNX/IP-tunneli yhteyttä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan