ABB - Keskusyksikkö - Minikeskusyksikkö 0,65A 4U DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 650 mA
Oikosulkukesto - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Korkeus - 720 mm
Leveys - 650 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891818033
Sähkönumero
2815715
Toimittajan tuotenumero
M2301-101
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
650 mA
Oikosulkukesto:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Korkeus:
720 mm
Leveys:
650 mm
Syvyys:
900 mm
Integroitu ovenavauspiiri:
ei
Ohjaustoiminto:
kyllä
Arviointitoiminto:
kyllä
Huoltoilmaisin:
kyllä
Ohjelmointiesto:
ei
Pistotulppa:
ei
Ovipuhelinjärjestelmän minikeskusyksikkö. Jos samassa sisäosoitteessa (huoneistossa) on useampi laite voidaan valita soiko kaikissa (all-on) vain vai vain Master-laitteessa (one-on). Ylikuumenemis-,oikosulku- ja ylijännitesuoja.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


