ABB - Keskusyksikkö - Visualisointiserveri KNX/IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395310168
Sähkönumero
2818964
Toimittajan tuotenumero
CT/S2.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
kyllä
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
ControlTouch®Visualisointiserveri toimii KNX-järjestelmän helppona visuaalisena käyttöliittymänä jota voidaan käyttää mobiililaitteiden (Android tai Apple) ja Windows ilmaisilla sovelluksilla. Käyttöliittymä on käytettävissä sekä paikallisesti että etänä internetin kautta. Laitteen turvallinen etäkäyttö on mahdollista myABB-LivingSpace®-portaalin kautta (maksullinen).Perus KNX-ohjauksien lisäksi visualisointiserverin ominaisuuksiin kuuluu:- KNX/IP-rajapinta esimerkiksi ohjelmointia varten - KNX tilanneohjaus - Viikkokello astrotoiminnolla - Logiikkaa (lausekeohjelmointi) - UPnP mahdollistaa esimerkiksi: - Sonos-äänentoistojärjestelmän ohjauksen - Philips HUE -valaistuksen ohjauksen - IP-kameroiden integrointi - Viestien lähetys push-viestinä tai sähköpostiin - Graafinen mittausdatan esitystapa, muistissa jopa 3 vuoden takainen tietoLaite asennetaan vaakaan DIN-kiskoon (4 moduulia) ja tarvitsee toimiakseen KNX-väylän, erillisen jännitesyötön 5-36 VDC (SELV) ja LAN-verkon internetyhteydellä.Käyttöönotto tapahtuu verkossa ABB MyBuildings portaalin kautta.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


